Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2F-X2E2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3

OMRON E2F-X2E2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Npn Nc

În stoc
Element: AB8YUN Model: E2F-X2E2Crucea Ref: 2AKF3
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
€351.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialABS
Tipul circuitului3 fire NPN
Detectarea distanței2mm
Diametru12mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul68
Lungime38mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 12,13
Frecvența de operare1500 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNC
Alimentare10 la 30 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Variante de produs

ProdusModelAlimentareCauza MaterialTipul circuituluiDiametruIP Rating-ulLungimeNEMA Rating-ulFrecvența de operarePreț
OMRON E2F-X5F1 Senzor de proximitate inductiv 18mm Pnp Nu | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 la 24 VDCPlastic3 fire PNP18mm6847mm4X600 Hz€321.63
OMRON E2F-X5Y1-US Senzor de proximitate inductiv 18 mm Nu | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 până la 240 VACPlastic2 Wire18mm6747mm4X25 Hz€412.54
OMRON E2F-X5Y2-US Senzor de proximitate inductiv 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20 până la 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€370.56
OMRON E2F-X2Y2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 până la 264 VACABS2 Wire12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€361.50
OMRON E2F-X5E2 Senzor de proximitate inductiv 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 la 30 VDCABS3 fire NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz€310.97
OMRON E2F-X2E1 Senzor de proximitate inductiv 12mm Npn Nu | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 la 30 VDCPlastic3 fire NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€330.69
OMRON E2F-X2Y1 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nu | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 până la 240 VACPlastic2 Wire12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€354.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2F-X2E2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Npn Nc
€351.78 /unitate