Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3FA-BN112M Npn 7 picioare Ip69k | AF6YVL 20RD76

OMRON E3FA-BN112M Senzor fotoelectric Npn 7 picioare Ip69k

În stoc
Articol: AF6YVL Model: E3FA-BN112MCrucea Ref: 20RD76
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
€304.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpABS plastic
Tipul circuituluiNPN
Adâncime3.25 "
Diametru18mm
Conexiune electricaPre-cablat
IP Rating-ul69 K
Lungime45mm
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței7 ft.
Min. Dimensiunea obiectului75mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulIP69K
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare5 la 30 VDC
Timp De Raspuns0.5 msec.
Metoda de detectareReflectiv difuz
ModelaCilindric
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpAdâncimeMetoda de detectareModelaLăţimeConexiune electricaIP Rating-ulPreț
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX470 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€69.20
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX471 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 la 24 VDCPBT0.63 "Prin BeamSlot în L0.25 "Cazma50€68.01
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX472 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot T0.75 "Cazma50€70.52
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX473 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamL-Închideți slotul0.25 "Cazma50€73.01
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX474 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 la 24 VDCPBT0.61 "Prin BeamSlot T-Close0.54 "Cazma50€83.70
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX670 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€71.66
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX670A 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€67.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3FA-BN112M Senzor fotoelectric Npn 7 picioare Ip69k
€304.92 /unitate