Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E3FB-RP112M Senzor fotoelectric Pnp 13 picioare Ip69k | AF6YVQ 20RD80

OMRON E3FB-RP112M Senzor fotoelectric Pnp 13 picioare Ip69k

În stoc
Articol: AF6YVQ Model: E3FB-RP112MCrucea Ref: 20RD80
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
€273.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tipul circuituluiPNP
Adâncime3.25 "
Diametru18mm
Conexiune electricaPre-cablat
IP Rating-ul69 K
Lungime45mm
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței13 ft.
Min. Dimensiunea obiectului75mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulIP69K
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare5 la 30 VDC
Timp De Raspuns0.5 msec.
Metoda de detectareRetroreflective
ModelaCilindric
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpAdâncimeTimp De RaspunsMetoda de detectareModelaLăţimeConexiune electricaPreț
OMRON E3Z-D81 Senzor fotoelectric difuz 4 inch Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Reflectiv difuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€311.78
OMRON E3Z-D82 Senzor fotoelectric difuz 3 picioare Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Reflectiv difuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€332.40
Senzor fotoelectric OMRON E3Z-T81 49 picioare Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€463.70
OMRON E3Z-LS81 Senzor fotoelectric difuz 8 inch Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.DifuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€517.35
Senzor fotoelectric OMRON E3X-MDA41 Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 la 24 VDCPBT2.75 "0.13 msec.-Dreptunghiular0.39 "Cablu pre-cablat de 2 m€952.02
Senzor fotoelectric OMRON E3T-ST14 3.28 picioare Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 la 24 VDCPBT0.37 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.28 "Cablu pre-cablat de 2 m€411.79
Senzor fotoelectric OMRON E3T-FT13 19.68 inchi Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 la 24 VDCPBT0.14 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.47 "Cablu pre-cablat de 2 m€390.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3FB-RP112M Senzor fotoelectric Pnp 13 picioare Ip69k
€273.29 /unitate