Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G3NA-625B-DC5-24 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 25A | AB4JBJ 1YDN5

OMRON G3NA-625B-DC5-24 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 25A

În stoc
Articol: AB4JBJ Model: G3NA-625B-DC5-24Crucea Ref: 1YDN5
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
€212.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu în stare solidă, stil Puck
Culoarea cazuluiBej
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrareDC
Max. Volți de intrare24
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire600
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare5
Min. Volți de ieșire400
MontareSuprafață
Fază3
Tipul comutatoruluiFotocuplator
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelIeșire de tensiuneamperiCuloarea cazuluiTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireFazăTipul comutatoruluiPreț
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BejDCReleu în stare solidă, stil Puck10A3Fotocuplator€199.36
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BejACReleu în stare solidă, stil Puck10A3Fotocuplator€193.68
OMRON G3NA-625B-AC100-240 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BejACReleu în stare solidă, stil Puck25A3Fotocuplator€195.21
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Bej100-240 VACReleu în stare solidă, stil Puck50A1Fotocuplator€235.15
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Releu cu stare solidă | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Bronza200-240 VACReleu în stare solidă, stil Puck10A3Fotocuplator€74.15
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Releu cu stare solidă | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Bronza200-240 VACReleu în stare solidă, stil Puck40A3Fotocuplator€147.17
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Releu cu stare solidă 100 până la 264 VCA 75 A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Bej100 până la 264 VACReleu cu stare solidă75-Fototriac€259.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G3NA-625B-DC5-24 Ieșire tip Puck releu cu stare solidă 25A
€212.09 /unitate