Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1NWX8 Anvelopă 2 straturi 16 x 4 inch | AB2UTH

APPROVED VENDOR Anvelopă 1NWX8 cu 2 straturi 16 x 4 inci

În stoc
Element: AB2UTH Model: 1NWX8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnvelopă de schimb, 16 x 4 "
Flancul anvelopei Nr.4.00-8
Tip16 "x 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4011938000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
VANDATOR APROBAT 1NWX3 Anvelopă 2 straturi 10x3.5 inci | AB2UTC 1NWX3Anvelopă de schimb, perete lateral al anvelopei 4.00-410 "x 3.5"€23.79
VINDATOR APROBAT 1NWX5 Anvelopă 2 straturi 12 x 3.5 inchi | AB2UTE 1NWX5Anvelopă de schimb, 12 x 3.5 "12 "x 3.5"€33.67
VÂNTORUL APROBAT 1NWX6 Anvelopă 2 straturi 13 x 3.5 inchi | AB2UTF 1NWX6Anvelopă de schimb, 13 x 3.5 "13 "x 3.5"€26.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Anvelopă 1NWX8 cu 2 straturi 16 x 4 inci
€26.16 /unitate