Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Ieșire releu cu stare solidă 40A | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Ieșire releu cu stare solidă 40A

În stoc
Articol: AB4JBM Model: G3PA-240B-VD-DC5-24Crucea Ref: 1YDP8
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
€236.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
Culoarea cazuluiBej
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrareDC
Max. Volți de intrare24
Max. Amperi de ieșire40A
Max. Volți de ieșire240
Max. Ieșire cu radiator (A)40
Min. Volți de intrare5
Min. Volți de ieșire24
MontareDIN sau Flanșă
Fază3
Tipul comutatoruluiFototriac
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareMontareIesire de curentconsum de energieTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24, intrare 5VDC la 24VDC sau tensiune de control | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V până la 24V DCSuprafață50.2W la 0.5WFototriac24V până la 240V AC€57.38
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240, intrare 100 VCA până la 240 VCA sau tensiune de control | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100V până la 240V ACSuprafață100.2 V până la 1 VAFotocuplator24V până la 240V AC€109.55
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24, tensiune de intrare 5VDC până la 24VDC | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V până la 24V DCSuprafață100.2 V până la 1 VAFototriac24V până la 240V AC€64.05
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240, intrare 100 VCA până la 240 VCA sau tensiune de control | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100V până la 240V ACSuprafață250.2 V până la 1 VAFotocuplator24V până la 240V AC€112.52
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24, tensiune de intrare 5VDC până la 24VDC | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V până la 24V DCSuprafață250.2 V până la 1 VAFototriac24V până la 240V AC€91.36
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240, intrare 100 VCA până la 240 VCA sau tensiune de control | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100V până la 240V ACSuprafață400.2 V până la 1 VAFotocuplator200V până la 480V AC€179.76
Releu cu stare solidă OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24, intrare 5VDC la 24VDC sau tensiune de control | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V până la 24V DCSuprafață400.2 V până la 1 VAFototriac24V până la 240V AC€171.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Ieșire releu cu stare solidă 40A
€236.10 /unitate