Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst | AC8GKG 3A355

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst

În stoc
Articol: AC8GKG Model: G7L-2A-TUBJ-CB-AC100/120Crucea Ref: 3A355

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei2.5VA, 1.9W
Coil VA Rating1.7 la 2.5
Volți bobină100 / 120 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)25 A la 220 VCA
Contact Amp Rating (rezistiv)25A @ 220 VCA
Formular de contactDPST-NR
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni1.99 "H, 1.40" W, 1.32 "D
Conexiune electricaTerminal cu tab de 1/4".
CP @ 120V1.5
CP @ 240V3
Hz50/60
MontareFlanșă de sus
Număr de poli2
Pins6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536490075
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMontareCoil VA RatingVolți bobinăNumăr de poliPinsContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactDimensiuniPreț
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€48.42
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€46.46
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Releu de putere închis 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Paranteză1.7 la 2.524 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€39.80
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 30a 100/120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Paranteză1.7 la 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€37.82
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 Releu de putere închis 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Paranteză1.7 la 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.00
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst
€31.13 /unitate