Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H3YN-2 AC200-230 Releu temporizator 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16

OMRON H3YN-2 AC200-230 Releu temporizator 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 200v

În stoc
Element: AD8JPN Model: H3YN-2 AC200-230Crucea Ref: 4KN16
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
€112.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Tip de bazăPătrat
Evaluarea bobinei2VA
Coil VA Rating2
Volți bobină200 până la 240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere, întârziere la interval, repetare ciclu egal / oprit ori
Hz50/60
Max. Setarea timpului10 min.
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConectare sau panou
Numărul de funcții3
Funcții de operare1, 4, 6
Pins8
Priză4KN18
Cod socluK
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536490050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Setarea timpuluiTip de bazăCoil VA RatingNumărul de funcțiiPinsPrizăVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Preț
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Releu temporizator 12 min. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sec.octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€189.91
OMRON H3YN-2 AC24 Releu temporizator 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sec.Pătrat2384KN1824 VAC5A€122.00
OMRON H3YN-2 AC100-120 Releu temporizator 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sec.Pătrat2384KN18120 VAC5A€128.79
OMRON H3YN-4 AC100-120 Releu temporizator 10 min. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1 sec.Pătrat23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A€109.02
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Releu temporizator 12 Sec. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sec.octal5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€180.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H3YN-2 AC200-230 Releu temporizator 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 200v
€112.01 /unitate