Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON LY2F-AC110/120 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC | AC3XBP 2XC02

OMRON LY2F-AC110/120 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC

În stoc
Articol: AC3XBP Model: LY2F-AC110/120Crucea Ref: 2XC02
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
€19.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating1.1
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 110VAC / 24VDC
CP @ 120V1/3
Hz60
MontareFlanșă de sus
Pins8
Apăsați pentru a testaManual
PrizăFlanșă
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelPinsCoil VA RatingVolți bobinăPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactCP @ 120VPreț
OMRON LY1F-DC12 Releu 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.83
OMRON LY1F-DC24 Releu 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC24 Releu 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 la 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC110/120 Releu 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 la 1.1120 VACFlanșă15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€16.36
OMRON LY1F-AC220/240 Releu 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 la 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€17.36
OMRON LY2F-DC24 Releu 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€19.53
OMRON LY2F-AC220/240 Releu 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 la 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON LY2F-AC110/120 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC
€19.53 /unitate