Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON LY4N-DC12 Releu 14pin 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8

OMRON LY4N-DC12 Releu 14pin 4pdt 10a 12vdc

În stoc
Articol: AB4HWK Model: LY4N-DC12Crucea Ref: 1YCT8
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
€43.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.5
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF14A-E, PTF14A
Cod socluF
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536490080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelPrizăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactMontarePinsApăsați pentru a testaPreț
OMRON LY1N-DC12 Releu 8-pini Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCPriză pătrată8Manual€20.38
OMRON LY2N-DC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.910DPDT10A @ 120VAC / 24VDCPanou8Nu€24.54
OMRON LY3N-DC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 LY3N-DC12Mfr. Nr. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCPriză pătrată11Manual€34.10
OMRON LY1-DC12 Releu 8-pini Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCPriză pătrată8Manual€15.79
OMRON LY2Z-DC12 Releu 8-pini Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.95DPDT5A @ 110VAC / 24VDCPriză pătrată8Manual€37.62
OMRON LY2-0-DC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.910DPDT-Placă de circuit imprimat8-€18.72
OMRON LY3-DC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Mfr. Nr. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCPriză pătrată11Manual€31.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON LY4N-DC12 Releu 14pin 4pdt 10a 12vdc
€43.11 /unitate