Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN2CE-DC12 Releu 8pin Dpdt 20a 12vdc | AB4HXA 1YCV5

OMRON MJN2CE-DC12 Releu 8pin Dpdt 20a 12vdc

În stoc
Articol: AB4HXA Model: MJN2CE-DC12Crucea Ref: 1YCV5
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
€61.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating1.2
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (inductiv)20A
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
CP @ 120V3/4
CP @ 240V1.5
Hz50/60
MontareFlanșă laterală
Pins8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăPreț
OMRON MJN2CE-DC24 Releu 8pin Dpdt 20a 24vdc | AB4HXB 1YCV6 MJN2CE-DC241.224 VDC€61.59
OMRON MJN2CE-AC24 Releu 8pini Dpdt 20a 24vac | AB4HXC 1YCV7 MJN2CE-AC241.724 VAC€62.24
OMRON MJN2CE-AC120 Releu 8pini Dpdt 20a 120vac | AB4HXD 1YCV8 MJN2CE-AC1201.7120 VAC€106.64
OMRON MJN2CE-AC240 Releu 8pini Dpdt 20a 240vac | AB4HXE 1YCV9 MJN2CE-AC2401.7240 VAC€66.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN2CE-DC12 Releu 8pin Dpdt 20a 12vdc
€61.59 /unitate