Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN2CK-AC24 Releu de blocare cu bobina dubla 9pin Dpdt 24vac | AE7MMQ 5ZH77

OMRON MJN2CK-AC24 Releu de blocare cu bobina dubla 9pin Dpdt 24vac

În stoc
Articol: AE7MMQ Model: MJN2CK-AC24Crucea Ref: 5ZH77
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
€85.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.68
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
Hz60
MontarePanou
Pins9
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF11PC
Cod socluC
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactHzPreț
OMRON MK2KPAC24 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 24v | AC3TUM 2W924 MK2KPAC2411octal1.5Mfr. Nr. PF113A-E5Silver10A @ 250VAC / 28VDC50/60€122.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN2CK-AC24 Releu de blocare cu bobina dubla 9pin Dpdt 24vac
€85.43 /unitate