Releul de blocare cu dublă bobină Omron MK2KPAC24 este utilizat în circuitele de memorie și circuitele de transducție a semnalului pentru a deschide/închide contactele în condiții de suprasarcină curentă. Această unitate necesită un impuls scurt de energie aplicat bobinei pentru a schimba starea de comutare a dispozitivului, ceea ce reduce, de asemenea, în mod semnificativ consumul de energie.
Caracteristici:
- Are o carcasă durabilă, care oferă o rezistență excelentă la vibrații și impact.
- Dispune de o bază octală pentru o conexiune sigură și un steag mecanic pentru monitorizarea ușoară a funcționării contactului.
- Dispune de montaj cu plug-in pentru instalare sau demontare rapidă.
Întrebări frecvente:
Î. Pot fi utilizate releele în medii cu câmpuri magnetice puternice?
A. Releul trebuie evitat în medii cu câmpuri magnetice puternice, deoarece acest lucru ar demagnetiza efectul magnetic al releului și ar provoca o funcționare neintenționată.
Î. Din ce sunt făcute contactele?
A. Releul are contacte din aliaj de argint pentru o conductivitate termică și electrică excelentă.
Î. Ce este un releu de blocare cu două bobine?
A. Un releu de blocare cu 2 bobine are o bobină de setare și o bobină de resetare. Bobina reglată, odată alimentată, nu depinde de starea care a alimentat bobina. Rămâne în poziția alimentată (blocat) până când starea sa este schimbată sau resetată (neblocat) de către bobina de resetare. De exemplu, atunci când un bec este aprins, acesta rămâne aprins până când este stins prin apăsarea butonului (reset / deblocat). Nu este necesar să țineți apăsat întrerupătorul pentru a menține lumina aprinsă.