Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY2N-AC220/240(S) Releu 8 pini Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2

OMRON MY2N-AC220/240(S) Releu 8 pini Dpdt 10a 240vac

În stoc
Element: AB4HVU Model: MY2N-AC220 / 240 (S)Crucea Ref: 1YCR2
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
€21.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9 la 1.1
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins8
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF08A-E
Cod socluK
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingPinsApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON G2R-1-SN-AC240(S) Releu 5 pini Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.95ManualMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT€38.64
OMRON G2R-2-SN-AC240(S) Releu 8-pini Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.98ManualMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT€35.26
OMRON MJN2C-N-AC240 Releu 8 pini Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanouPătrat1.78ManualMfr. Nr. PTF11PC10DPDT€67.02
OMRON LY3N-AC240 Releu 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Priză pătratăPătrat1.6 la 211ManualMfr. Nr. PTF11A103PDT€35.02
OMRON MJN3C-N-AC240 Releu 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanouPătrat211ManualMfr. Nr. PTF11PC103PDT€54.27
OMRON MY3N-AC220/240 Releu 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Priză sau terminal de lipitPătrat0.9 la 1.111ManualMfr. Nr. PYF11A53PDT€31.22
OMRON LY4N-AC240 Releu 14pin 4pdt 10a 240vac | AB4HWM 1YCU1 LY4N-AC240Priză pătratăPătrat1.95 la 2.514ManualMfr. Nr. PTF14A-E, PTF14A104PDT€43.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY2N-AC220/240(S) Releu 8 pini Dpdt 10a 240vac
€21.74 /unitate