Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY3N-DC12 Releu 11pin 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3

OMRON MY3N-DC12 Releu 11pin 3pdt 5a 12vdc

În stoc
Articol: AB4HWE Model: MY3N-DC12Crucea Ref: 1YCT3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză sau terminal de lipit
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF11A
Cod socluE
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPrizăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON G2R-1-SN-DC12(S) Releu 5 pini Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7 G2R-1-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-05-E0.5310SPDTAliaj de argint10A @ 250VAC / 30VDCPlacă de circuit imprimat5€22.82
OMRON MJN1C-N-DC12 Releu 5 pini Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210SPDTAliaj de argint10A @ 240VAC / 28VDCPanou5€44.38
OMRON G2R-2-SN-DC12(S) Releu 8-pini Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-08-E0.535DPDTAliaj de argint5A @ 250VAC / 30VDCPlacă de circuit imprimat8€22.19
OMRON MJN2C-N-DC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210DPDTAliaj de argint10A @ 240VAC / 28VDCPanou8€45.96
Releu OMRON MY2N-DC12(S) 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF08A-E0.910DPDTNichel argintiu5A @ 250VAC / 30VDCPriză pătrată8€16.35
OMRON MJN3C-N-DC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.2103PDTAliaj de argint10A @ 240VAC / 28VDCPanou11€61.49
Releu OMRON MY4N-DC12(S) 14pin 4pdt 5a 12vdc | AB4HWN 1YCU2 MY4N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF14AE0.954PDTNichel argintiu5A @ 250VAC / 30VDCPriză sau terminal de lipit14€22.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY3N-DC12 Releu 11pin 3pdt 5a 12vdc
€29.86 /unitate