Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY4H-US-DC24 Releu închis ermetic 14pin 4pdt 24v | AB4JAP 1YDG4

OMRON MY4H-US-DC24 Releu închis ermetic 14pin 4pdt 24v

În stoc
Element: AB4JAP Model: MY4H-US-DC24Crucea Ref: 1YDG4
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
€156.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu sigilat ermetic
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)3
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact3A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testaNu
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Div 2
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăPreț
OMRON MY4H-US-DC12 Releu închis ermetic 14pin 4pdt 12v | AB4JAN 1YDG3 MY4H-US-DC120.912 VDC€136.56
OMRON MY4H-US-AC110/120 Releu închis ermetic 14pin 4pdt 120v | AB4JAR 1YDG6 MY4H-US-AC110 / 1200.9 la 1.1120 VAC€136.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4H-US-DC24 Releu închis ermetic 14pin 4pdt 24v
€156.89 /unitate