Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 37-27 Engraving Tool Carbide 0.030 Inch 30 Degrees | AD8KEB 4KPK3

ONSRUD 37-27 Instrument de gravură Carbid 0.030 inch 30 grade

În stoc
Element: AD8KEB Model: 37-27Crucea Ref: 4KPK3
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
€58.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de gravare
Unghi30 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
SfârşitSingur
finalizareaLuminos
Lungimea tăierii1 / 2 "
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
ModelaConic
Sfat Dia.0.030

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiPreț
ONSRUD 37-01 Instrument de gravură Carbid 0.005 inch 60 grade | AD8KDP 4KPJ1 37-0160 grade€52.08
ONSRUD 37-03 Instrument de gravură Carbid 0.010 inci 60 grade | AD8KDQ 4KPJ2 37-0360 grade€50.72
ONSRUD 37-05 Instrument de gravură Carbid 0.020 inci 60 grade | AD8KDR 4KPJ3 37-0560 grade€50.22
ONSRUD 37-07 Instrument de gravură Carbid 0.030 inci 60 grade | AD8KDT 4KPJ4 37-0760 grade€54.85
ONSRUD 37-09 Instrument de gravură Carbid 0.040 inci 60 grade | AD8KDU 4KPJ5 37-0960 grade€53.57
ONSRUD 37-11 Instrument de gravură Carbid 0.060 inch 60 grade | AD8KDV 4KPJ6 37-1160 grade€56.35
ONSRUD 37-15 Instrument de gravură Carbid 0.090 inch 60 grade | AD8KDW 4KPJ7 37-1560 grade€54.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 37-27 Instrument de gravură Carbid 0.030 inch 30 grade
€58.58 /unitate