Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 66-320 Instrument de finisare pentru freza cu capat de frezat 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5

ONSRUD 66-320 Rout End Mill Up Finish Tool 3/8 5/8

În stoc
Articol: AD8KBK Model: 66-320Crucea Ref: 4KPC5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€129.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareanecretate
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 8 "
Număr listă66-300
Materialcarbid
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Rază0.03 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipFinisherul inferior ascuns

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametruStil de sfârșitTipUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiPreț
ONSRUD 52-558 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4 52-5583 / 16 "3 / 16 "PătratBit de spumă ascuns25 grade1.125 "52-5502€114.71
ONSRUD 52-570 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "PătratBit de spumă ascuns25 grade3.125 "52-5502€146.56
ONSRUD 60-249 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "PătratFinisher cu Helix Scăzut Upcut10 grade1.125 "60-2003€217.82
ONSRUD 60-251 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "PătratFinisher cu Helix Scăzut Upcut10 grade2.125 "60-2003€233.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 66-320 Rout End Mill Up Finish Tool 3/8 5/8
€129.37 /unitate