Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 60-249 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2

ONSRUD 60-249 Freză de capăt în sus Helix joasă 1/2 1 1/8

În stoc
Element: AE2AAB Model: 60-249Crucea Ref: 4WAC2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€217.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 2 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix10 grade
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listă60-200
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipFinisher cu Helix Scăzut Upcut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametruStil de sfârșitTipUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiPreț
ONSRUD 66-320 Instrument de finisare pentru freza cu capat de frezat 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Raza de colțFinisherul inferior ascuns30 grade5 / 8 "66-3002€129.37
ONSRUD 52-558 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4 52-5583 / 16 "3 / 16 "PătratBit de spumă ascuns25 grade1.125 "52-5502€114.71
ONSRUD 52-570 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "PătratBit de spumă ascuns25 grade3.125 "52-5502€146.56
ONSRUD 60-251 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "PătratFinisher cu Helix Scăzut Upcut10 grade2.125 "60-2003€233.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 60-249 Freză de capăt în sus Helix joasă 1/2 1 1/8
€217.82 /unitate