Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 52-570 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7

ONSRUD 52-570 Bit de spumă pentru freza de capat 5/16 3 1/8

În stoc
Articol: AD8KCG Model: 52-570Crucea Ref: 4KPE7
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
€146.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix25 grade
Lungimea tăierii3.125 "
Număr listă52-550
Materialcarbid
Număr de flauturi2
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
TipBit de spumă ascuns

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametruStil de sfârșitTipUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiPreț
ONSRUD 66-320 Instrument de finisare pentru freza cu capat de frezat 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Raza de colțFinisherul inferior ascuns30 grade5 / 8 "66-3002€129.37
ONSRUD 52-558 Bit de spumă pentru freza finală pentru freza 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4 52-5583 / 16 "3 / 16 "PătratBit de spumă ascuns25 grade1.125 "52-5502€114.71
ONSRUD 60-249 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "PătratFinisher cu Helix Scăzut Upcut10 grade1.125 "60-2003€217.82
ONSRUD 60-251 Freză finală de frecare sus Helix joasă 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "PătratFinisher cu Helix Scăzut Upcut10 grade2.125 "60-2003€233.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 52-570 Bit de spumă pentru freza de capat 5/16 3 1/8
€146.56 /unitate