Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cală SRC-1 cu o singură șină, lățime de 7.5 inci, galbenă, oțel

În stoc
Articol: AG7ZJD Model: SRC-1
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
€141.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții vagonului
CuloriGalben
Mâner inclusDa
mâner Lungime9 11 / 16 "
MânereDa
Înălţime3.8125 "
Lungime12.75 "
MaterialBronz
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală12.75 "
Inălțime totală3.81 "
Lățimea totală7.5 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată3 13 / 16 "
Lungimea calei de roată7 1 / 2 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții8 lbs.
Lățimea calei de roată3 15 / 16 "
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)9.68
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de șină VESTIL SRC/FRC cu cale de șină steag, lanț lung de 30 inchi, galben, oțel | AG7ZJB SRC / FRC---GalbenBronz€346.29
VESTIL SRC/SRC Bloc de șină simplă, lanț de 30 inchi, galben, oțel | AG7ZJC SRC / SRC---GalbenBronz€273.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală SRC-1 cu o singură șină, lățime de 7.5 inci, galbenă, oțel
€141.86 /unitate