VESTIL Cală de șină SRC/FRC cu cale de șină steag, lanț lung de 30 inchi, galben, oțel

În stoc
Articol: AG7ZJB Model: SRC/FRC

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€346.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții vagonului și pavilionul
Lungimea lanțului30 "
CuloriGalben
Lungimea mânerului steagului36 "
Steagul coborât14 1 / 4 "
Steagul ridicat29 "
Mâner inclusDa
mâner Lungime9 11 / 16 "
MânereDa
Înălţime20.125 "
Lungime44 "
MaterialBronz
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată2
Adâncimea totală44 "
Inălțime totală20.13 "
Lățimea totală40.06 "
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată3 13 / 16 "
Lungimea calei de roată7 1 / 2 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții21 lbs.
Lățimea calei de roată3 15 / 16 "
Lăţime40.0625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)51.12
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)103.19
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL SRC/SRC Bloc de șină simplă, lanț de 30 inchi, galben, oțel | AG7ZJC SRC / SRC---GalbenBronz€273.64
Calea VESTIL SRC-1 cu o singură șină, lățime de 7.5 inchi, galben, oțel | AG7ZJD SRC-1---GalbenBronz€141.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de șină SRC/FRC cu cale de șină steag, lanț lung de 30 inchi, galben, oțel
€346.29 /unitate