VESTIL Cală SRC/SRC cu o singură șină, lanț de 30 inchi, galben, oțel

În stoc
Articol: AG7ZJC Model: SRC / SRC

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€273.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții vagonului
Lungimea lanțului30 "
CuloriGalben
Mâner inclusDa
mâner Lungime9 11 / 16 "
MânereDa
Înălţime3.8125 "
Lungime12.75 "
MaterialBronz
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată2
Adâncimea totală12.75 "
Inălțime totală3.81 "
Lățimea totală41.5 "
Conexiune calea roțiiLanţ
Înălțimea calei de roată3 13 / 16 "
Lungimea calei de roată7 1 / 2 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții16 lbs.
Lățimea calei de roată3 15 / 16 "
Lăţime41.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)9.68
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)105.41
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de șină VESTIL SRC/FRC cu cale de șină steag, lanț lung de 30 inchi, galben, oțel | AG7ZJB SRC / FRC---GalbenBronz€346.29
Calea VESTIL SRC-1 cu o singură șină, lățime de 7.5 inchi, galben, oțel | AG7ZJD SRC-1---GalbenBronz€141.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală SRC/SRC cu o singură șină, lanț de 30 inchi, galben, oțel
€273.64 /unitate