ORBIS SO3215-7 Container de perete gri 32 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7

ORBIS SO3215-7 Container de perete gri 32 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb.

În stoc
Articol: AC8NCC Model: SO3215-7 GriCrucea Ref: 3CLV7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete
CuloriGri
Înălțimea interioară6 21 / 32 "
Lungime interioară29 2 / 3 "
Lățimea interioară13.25 "
Capacitate de încărcare40 lb.
Materialpolietilenă
În afara înălțimii7.5 "
Lungime exterioară32 "
Lățimea exterioară15 "
Volum1.5 cu. ft.
Capacitate volum1.5 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)80.77
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiCuloriÎnălțimea interioarăLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumLungime interioarăLățimea interioarăPreț
ORBIS SO4815-7 Container de perete gri 48 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb. | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Gri7.5 "Gri6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€124.19
ORBIS SO4815-7 Container de perete verde 48 inch lungime 15 inch latime 40 lb. | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Verde7.5 "Verde6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€124.19
ORBIS SO4815-7 Container albastru de perete 48 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb. | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 Albastru7.5 "Albastru6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
ORBIS SO3215-7 Container de perete verde 32 inch Lungime 15 inch Lățime 40 Lb. | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Verde7.5 "Verde6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€96.51
ORBIS SO3215-7 Container de perete albastru 32 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb. | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Albastru7.5 "Albastru6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€96.51
ORBIS SO4815-11 Container de perete gri 48 inch lungime 15 inch latime 40 lb. | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Gri10.75 "Gri9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€127.85
ORBIS SO4815-11 Container de perete verde 48 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb. | AC8NCG 3CLW2 SO4815-11 Verde10.75 "Verde9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€127.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS SO3215-7 Container de perete gri 32 inch Lungime 15 inch Latime 40 Lb.
€96.51 /unitate