Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005203108 robinet cu caneluri drepte cu fund 7/8 inch x 9 Ticn | AG4ECG 33YJ27

OSG 1005203108 robinet cu canelu drept fund 7/8 inch x 9 Ticn

În stoc
Articol: AG4ECG Model: 1005203108Crucea Ref: 33YJ27
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
€287.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10052
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală110mm
Smoală9
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.697 "
Mărimea7 / 8 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2588
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1005201708 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/2 inch x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€115.65
OSG 1005202408 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€165.43
OSG 1005202508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€165.43
OSG 1005202608 Robinet cu canelu drept fund 3/4 inch x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005202708 Robinet cu caneluri drepte cu fund 3/4 inch x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005202808 robinet cu canelu drept fund 3/4 inch x 16 Ticn | AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005203008 robinet cu caneluri drepte cu fund 7/8 inch x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "€287.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005203108 robinet cu canelu drept fund 7/8 inch x 9 Ticn
€287.59 /unitate