Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1006101000 Dop de robinet cu caneluri drepte 10 x 1.50 mm Luminos | AG4GKV 33YY78

OSG 1006101000 Dop de robinet cu caneluri drepte 10 x 1.50 mm strălucitor

În stoc
Articol: AG4GKV Model: 1006101000Crucea Ref: 33YY78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€424.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă10061
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală100mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.9.70mm
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1006101700 Inferior robinet cu caneluri drepte 8 x 1.00 mm Luminos | AG4FZE 33YY83 100610170034mm490mmMetric Fine1.00mmD58.08mmM8€305.89
OSG 1006101800 Inferior robinet cu caneluri drepte 8 x 1.25 mm Luminos | AG4FZF 33YY84 100610180029mm490mmMetric grosier1.25mmD58.10mmM8€311.87
OSG 1006100100 Dop de robinet cu caneluri drepte 3 x 0.50 mm Luminos | AG4GKM 33YY71 100610010016mm356mmMetric grosier0.50mmD33.58mmM3€197.18
OSG 1006100300 Dop de robinet cu caneluri drepte 4 x 0.70 mm Luminos | AG4GKN 33YY72 100610030019mm463mmMetric grosier0.70mmD44.10mmM4€212.14
OSG 1006100400 Dop de robinet cu caneluri drepte 5 x 0.80 mm Luminos | AG4GKP 33YY73 100610040022mm470mmMetric grosier0.80mmD45.00mmM5€218.97
OSG 1006100500 Dop de robinet cu caneluri drepte 6 x 1.00 mm Luminos | AG4GKQ 33YY74 100610050025mm480mmMetric grosier1.00mmD56.50mmM6€241.89
OSG 1006100700 Dop de robinet drept 8 x 1.00 mm Luminos | AG4GKR 33YY75 100610070034mm490mmMetric Fine1.00mmD58.08mmM8€311.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1006101000 Dop de robinet cu caneluri drepte 10 x 1.50 mm strălucitor
€424.04 /unitate