Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1013008 Conic de robinet cu canelu drept #5x40 Ticn | AG4FGD 33YR45

OSG 1013008 Dreapt Flute Tap Taper #5x40 Ticn

În stoc
Articol: AG4FGD Model: 1013008Crucea Ref: 33YR45
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
€24.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă102
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1 15 / 16 "
Smoală40
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#5
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1135408 robinet drept canelut conic 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408țuguia10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.42
OSG 1135508 Dop de robinet cu canelu drept 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508dop10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.64
OSG 1135608 Inferior robinet cu canelu drept 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608În jos10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.29
OSG 1125908 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/8 inch x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908dop101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€117.43
OSG 1590108 Dop de robinet drept 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Mufă supradimensionată101H41"UNC2.5 "20+0.005€33.25
OSG 1590308 Dop de robinet drept canelură 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Mufă supradimensionată101H41"UNF2.5 "28+0.005€30.49
OSG 1010708 Dop de robinet cu caneluri drepte #1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708dop10223 / 8 "UNF1-11/16 "72H2€35.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1013008 Dreapt Flute Tap Taper #5x40 Ticn
€24.20 /unitate