Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1101602003 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2 inch x 13 nitrură | AG4CUH 33XZ82

OSG 1101602003 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2 inch x 13 nitrură

În stoc
Element: AG4CUH Model: 1101602003Crucea Ref: 33XZ82
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
€54.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă11016
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1101600103 Dop de robinet cu punct spiralat #2x56 Nitrură | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€48.58
OSG 1101600403 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 Nitrură | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€28.31
OSG 1101600503 Dop de robinet cu punct spiralat #10x24 Nitrură | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€27.13
OSG 1101600603 Dop de robinet cu punct spiralat #10x32 Nitrură | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€28.34
OSG 1101600703 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 20 Nitrură | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€30.04
OSG 1101600803 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 20 Nitrură | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€30.04
OSG 1101600903 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Nitrură | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"€30.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1101602003 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2 inch x 13 nitrură
€54.87 /unitate