Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1137301 Dop de robinet cu caneluri drepte 1-1/8 inch x 12 S/o | AG4EYK 33YN53

OSG 1137301 Dop de robinet cu caneluri drepte 1-1/8 inch x 12 S/o

În stoc
Articol: AG4EYK Model: 1137301Crucea Ref: 33YN53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€388.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaASA DE
Număr listă101
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală5.437 "
Smoală12
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.896 "
Mărimea1.125 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 9 / 16 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
OSG 1135501 Dop de robinet drept canelură 7/8 inch x 9 S/o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "dop2 7 / 32 "€169.18
OSG 1135601 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 7/8 inch x 9 S/o | AG4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "În jos2 7 / 32 "€173.21
OSG 1136701 Dop de robinet drept 1 inch x 14 S/o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"dop2.5 "€230.37
OSG 1136801 Inferior robinet cu caneluri drepte 1 inch x 14 S/o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"În jos2.5 "€230.12
OSG 1137101 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1-1/8 inch x 7 S/o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "În jos2 9 / 16 "€364.78
OSG 1137701 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1-1/4 inch x 7 S/o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "În jos2 9 / 16 "€413.69
OSG 1138001 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1-1/4 inch x 12 S/o | AG4EYW 33YN63 1138001UNF65.75 "121.021 "1.25 "În jos2 9 / 16 "€486.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1137301 Dop de robinet cu caneluri drepte 1-1/8 inch x 12 S/o
€388.14 /unitate