Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1200600100 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JQL 33ZM82

OSG 1200600100 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf

În stoc
Element: AG4JQL Model: 1200600100Crucea Ref: 33ZM82

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€70.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listă12006
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Diametrul tijei.0.438 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăNumăr de flauturiTip filetPreț
OSG 3310100 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JNL 33ZM36 3310100Luminos108G5NPTF€109.09
OSG 3310101 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JNM 33ZM37 3310101Oxid de abur108G5NPTF€97.32
OSG 1250500 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Npt | AG4JNZ 33ZM48 1250500LuminosS1254NPT€98.07
OSG 1250501 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Npt | AG4JPA 33ZM49 1250501Oxid de aburS1254NPT€87.12
OSG 1250600 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JPC 33ZM51 1250600LuminosS1254NPTF€87.37
OSG 1250601 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JPD 33ZM52 1250601Oxid de aburS1254NPTF€88.64
OSG 1200600600 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf | AG4JQR 33ZM87 1200600600Luminos120064NPTF€70.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1200600100 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 Nptf
€70.33 /unitate