Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1200700500 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf | AG4JQZ 33ZM94

OSG 1200700500 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf

În stoc
Articol: AG4JQZ Model: 1200700500Crucea Ref: 33ZM94

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€138.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listă12007
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2 9 / 16 "
Smoală18
Diametrul tijei.0.7 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăNumăr de flauturiTip filetPreț
OSG 1311301 Robinet pentru țeavă 3/8 inch 18 Pasi Nptf | AG4JMY 33ZM23 1311301Oxid de abur108G5NPTF€137.01
OSG 1251701 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701Oxid de aburS1254NPT€122.92
OSG 1251800 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800LuminosS1254NPTF€119.87
OSG 1251801 Robinet pentru țeavă 3/8 inch 18 Pasi Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801Oxid de aburS1254NPTF€123.99
OSG 1200600300 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Luminos120064NPTF€100.38
OSG 1200600800 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Luminos120064NPTF€100.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1200700500 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 Nptf
€138.53 /unitate