Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1205400608 Pipe Robinet Pipe 3/4 inch x 14 Ticn | AG4JKY 33ZL75

OSG 1205400608 țeavă robinet țeavă 3/4 inch x 14 Ticn

În stoc
Articol: AG4JKY Model: 1205400608Cruce Ref: 33ZL75

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€461.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listă12054
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1205300108 Pipe Robinet Pipe 1/8 inch x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108NPT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€183.56
OSG 1205300208 Pipe Robinet Pipe 1/8 inch x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208NPT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€191.43
OSG 1205300308 Pipe Robinet Pipe 1/4 inch x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65 1205300308NPT1205332.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€162.48
OSG 1205300408 Pipe Robinet Pipe 3/8 inch x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408NPT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€237.28
OSG 1205300508 Pipe Robinet Pipe 1/2 inch x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508NPT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€314.10
OSG 1205300608 Pipe Robinet Pipe 3/4 inch x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68 1205300608NPT1205333.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€445.15
OSG 1205300708 Teava de robinet 1 inch x 11-1/2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708NPT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "€763.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1205400608 țeavă robinet țeavă 3/4 inch x 14 Ticn
€461.95 /unitate