Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 12501200 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 Bright | AG4JBD 33ZJ64

OSG 12501200 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 Bright

În stoc
Articol: AG4JBD Model: 12501200Crucea Ref: 33ZJ64
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
€136.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală4.031 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.542 "
Mărimea9 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 12501800 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4 inch x 10 Bright | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€286.18
OSG 12502500 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 8 Bright | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€575.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 12501200 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 Bright
€136.11 /unitate