Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1252101 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Npt | AG4JPT 33ZM65

OSG 1252101 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Npt

În stoc
Element: AG4JPT Model: 1252101Crucea Ref: 33ZM65
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
€160.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaOxid de abur
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.125 "
Smoală14
Diametrul tijei.0.688 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăNumăr de flauturiTip filetPreț
OSG 1311700 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JNA 33ZM25 1311700Luminos108G5NPTF€243.88
OSG 1311701 Robinet pentru țeavă 1/2 inch 14 pas Nptf | AG4JNB 33ZM26 1311701Oxid de abur108G5NPTF€216.12
OSG 1252200 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JPV 33ZM67 1252200LuminosS1254NPTF€165.67
OSG 1252201 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JPW 33ZM68 1252201Oxid de aburS1254NPTF€165.67
OSG 1200600400 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JQP 33ZM85 1200600400Luminos120064NPTF€162.91
OSG 1200600900 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JQV 33ZM90 1200600900Luminos120064NPTF€160.59
OSG 1200700600 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Nptf | AG4JRA 33ZM95 1200700600Luminos120074NPTF€186.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1252101 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 Npt
€160.74 /unitate