Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1252601 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf | AG4JQC 33ZM74

OSG 1252601 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf

În stoc
Articol: AG4JQC Model: 1252601Crucea Ref: 33ZM74

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€223.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaOxid de abur
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăTip filetPreț
OSG 1312100 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Luminos108GNPTF€346.81
OSG 1312101 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf | AG4JNE 33ZM29 1312101Oxid de abur108GNPTF€306.00
OSG 1252500 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500LuminosS125NPT€240.63
OSG 1252501 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501Oxid de aburS125NPT€236.05
OSG 1252600 Robinet pentru țeavă, dimensiune 3/4 inch, pas 14, filet NPTF | AG4JQB 33ZM73 1252600LuminosS125NPTF€242.27
OSG 1200600500 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Luminos12006NPTF€227.77
OSG 1200601000 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf | AG4JQW 33ZM91 1200601000Luminos12006NPTF€227.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1252601 Robinet pentru țeavă 3/4 inch, pas 14 Nptf
€223.37 /unitate