Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1253008 Pipe Tap 1 inch 11-1/2 Pitch NPTF | AG4JQK 33ZM81

OSG 1253008 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 Pas NPTF

În stoc
Articol: AG4JQK Model: 1253008Crucea Ref: 33ZM81
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
€457.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.75 "
Smoală11.5
Diametrul tijei.1.125 "
Mărimea1"
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3938
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1250508 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€103.48
OSG 1250608 Robinet pentru țeavă 1/8 in cu tijă lungă, pas 27 NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€103.87
OSG 1251308 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€123.50
OSG 1251408 Robinet pentru țeavă 1/4 inch 18 Pas NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€122.49
OSG 1251708 Robinet pentru țeavă 3/8 inch, pas 18 NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT€176.84
OSG 1251808 Robinet pentru țeavă 3/8 inch 18 Pas NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€157.32
OSG 1252108 Robinet pentru țeavă 1/2 inch, pas 14 NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€217.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1253008 Robinet pentru țeavă 1 inch 11-1/2 Pas NPTF
€457.03 /unitate