Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1310105 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 tablă | AG4JLC 33ZL79

OSG 1310105 Țeavă robinet țeavă 1/8 inch x 27 tablă

În stoc
Articol: AG4JLC Model: 1310105Cruce Ref: 33ZL79
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
€92.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
Număr listă108
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.0.438 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1310005 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 tablă | AG4JLA 33ZL77 1310005NPT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€81.01
OSG 1310205 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 tablă | AG4JLE 33ZL81 1310205NPT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€80.85
OSG 1310305 Țeavă de robinet 1/4 inch x 18 tablă | AG4JLG 33ZL83 1310305NPT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€98.89
OSG 1310405 Țeavă de robinet 3/8 inch x 18 tablă | AG4JLJ 33ZL85 1310405NPT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€124.47
OSG 1310505 Țeavă de robinet 1/2 inch x 14 tablă | AG4JLK 33ZL86 1310505NPT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€189.06
OSG 1310605 Țeavă de robinet 3/4 inch x 14 tablă | AG4JLM 33ZL88 1310605NPT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€259.84
OSG 1310705 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 tablă | AG4JLP 33ZL90 1310705NPT10853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€417.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1310105 Țeavă robinet țeavă 1/8 inch x 27 tablă
€92.38 /unitate