Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1310708 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91

OSG 1310708 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 TiCN

În stoc
Articol: AG4JLQ Model: 1310708Cruce Ref: 33ZL91
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
€358.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listă108
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.75 "
Smoală11.5
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.1.125 "
Mărimea1"
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4072
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1310008 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.40
OSG 1310108 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€78.58
OSG 1310208 Robinet pentru țeavă, oțel de mare viteză, finisaj TiCN, direcție filet dreapta | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€80.69
OSG 1310308 Țeavă de robinet 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€99.44
OSG 1310508 Țeavă de robinet 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€157.38
OSG 1310608 Țeavă de robinet 3/4 inch x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€222.02
OSG 1310808 Țeavă de robinet 1-1/4 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€537.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1310708 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 TiCN
€358.63 /unitate