Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1315900808 Dop de robinet cu caneluri spiralate M12x1.50 TiCN 4 caneluri | AH3ZEC 33XZ62

OSG 1315900808 Dop de robinet cu caneluri spiralate M12x1.50 TiCN 4 caneluri

În stoc
Element: AH3ZEC Model: 1315900808Crucea Ref: 33XZ62
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
€76.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTicn
Număr listă13159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală86mm
Diametrul tijei.9.30mm
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Dimensiune de filetM12-1.50
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1433708 Spiral Flute Robinet Fund 3/4-10 TiCN 4 Flutes | AH3XBJ 33PD52 1433708UNCInch10744.25 "0.442 "2"3 / 4-10€190.61
OSG 1406508 Spiral Flute Tap Fund #4-40 TiCN 2 Flutes | AH3ZDU 33XN49 1406508UNCInch10721.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€46.28
OSG 0146108 Spiral Flute Robinet Fund 1/4-20 V Strat 3 Flutes | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCInch30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€81.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1315900808 Dop de robinet cu caneluri spiralate M12x1.50 TiCN 4 caneluri
€76.64 /unitate