Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1406508 Spiral Flute Tap Fund #4-40 TiCN 2 Flutes | AH3ZDU 33XN49

OSG 1406508 Spiral Flute Tap Fund #4-40 TiCN 2 Flutes

În stoc
Articol: AH3ZDU Model: 1406508Crucea Ref: 33XN49

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€46.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaTicn
Număr listă107
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală1.875 "
Diametrul tijei.0.141 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filet# 4-40
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H2

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1433708 Spiral Flute Robinet Fund 3/4-10 TiCN 4 Flutes | AH3XBJ 33PD52 1433708UNCInch10744.25 "0.442 "2"3 / 4-10€190.61
OSG 1315900808 Dop de robinet cu caneluri spiralate M12x1.50 TiCN 4 caneluri | AH3ZEC 33XZ62 1315900808Metric Finemetric13159486mm9.30mm42mmM12-1.50€76.64
OSG 0146108 Spiral Flute Robinet Fund 1/4-20 V Strat 3 Flutes | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCInch30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€81.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1406508 Spiral Flute Tap Fund #4-40 TiCN 2 Flutes
€46.28 /unitate