Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400110801 Filet Tap Forming #6-32 S/o | AG3VVQ 33WA60

OSG 1400110801 Filet Formare Tap Formare #6-32 S/o

În stoc
Articol: AG3VVQ Model: 1400110801Crucea Ref: 33WA60

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaOxid de abur
Număr listă14001
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH7
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaNumăr listăLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăPreț
OSG 1400107700 Filet Formare Tap Formare #5-40 Bright | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Luminos140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€29.17
OSG 1400150905 Robinet de formare filet 5/8 inch - 11 Tin | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Staniu140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€124.40
OSG 1400100105 Filet Formare Tap Formare #0-80 Staniu | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Staniu140015 / 16 "UNF21.625 "80€34.32
OSG 1400100108 Filet Formare Tap Formare #0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0Ticn140015 / 16 "UNF21.625 "80€35.16
OSG 1400100400 Filet Formare Tap Formare #0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Luminos140015 / 16 "UNF21.625 "80€31.27
OSG 1400100401 Filet Tap Forming #0-80 S/o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Oxid de abur140015 / 16 "UNF21.625 "80€31.27
OSG 1400100405 Formare filet Formare robinet #0-80 Staniu | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Staniu140015 / 16 "UNF21.625 "80€35.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400110801 Filet Formare Tap Formare #6-32 S/o
€22.91 /unitate