Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400112905 Inferioară a robinetului pentru formarea filetului #6-40 TiN | AH3ZCT 33WG79

OSG 1400112905 Inferioară a robinetului pentru formarea filetului #6-40 TiN

În stoc
Element: AH3ZCT Model: 1400112905Crucea Ref: 33WG79
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
€26.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
Număr listă14001
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.0.141 "
Atingeți StilFormarea firului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Dimensiune de filet# 6-40
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H10

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1400103905 Inferioară robinet pentru formare filet #3-48 TiN | AH3ZCF 33VY42 14001039051 13 / 16 "0.141 "1 / 2 "# 3-48UNC€35.02
OSG 1400109705 Dop de robinet pentru formarea filetului #5-44 TiN | AH3ZCM 33WA39 14001097051 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 5-44UNF€31.92
OSG 1400119105 Dop de robinet pentru formarea filetului #10-24 TiN | AH3ZCP 33WE22 14001191052.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24UNC€30.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400112905 Inferioară a robinetului pentru formarea filetului #6-40 TiN
€26.87 /unitate