Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1405006708 Filet Formare Tap Formare #12-24 Ticn | AG3VEF 33VU98

OSG 1405006708 Filet Formare Tap Formare #12-24 Ticn

În stoc
Element: AG3VEF Model: 1405006708Crucea Ref: 33VU98

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€76.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaTicn
Număr listă14050
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală2.375 "
Smoală24
Limite diametrul pasuluiH7
Diametrul tijei.0.22 "
Mărimea#12
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1405000408 Filet Formare Tap Formare #1-64 Ticn | AG3VCZ 33VU69 1405000408UNC21-11/16 "64H20.141 "#13 / 8 "€83.68
OSG 1405000508 Filet Formare Tap Formare #1-64 Ticn | AG3VDA 33VU70 1405000508UNC21-11/16 "64H30.141 "#13 / 8 "€91.72
OSG 1405000608 Filet Formare Tap Formare #1-64 Ticn | AG3VDB 33VU71 1405000608UNC21-11/16 "64H20.141 "#13 / 8 "€82.43
OSG 1405000708 Filet Formare Tap Formare #1-64 Ticn | AG3VDC 33VU72 1405000708UNC21-11/16 "64H30.141 "#13 / 8 "€82.43
OSG 1405001008 Filet Formare Tap Formare #2-56 Ticn | AG3VDD 33VU73 1405001008UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€72.56
OSG 1405001308 Filet Formare Tap Formare #2-56 Ticn | AG3VDE 33VU74 1405001308UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€76.12
OSG 1405001408 Filet Formare Tap Formare #3-48 Ticn | AG3VDF 33VU75 1405001408UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€75.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1405006708 Filet Formare Tap Formare #12-24 Ticn
€76.85 /unitate