Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1410102905 Filet Formare Tap Formare M4-0.70mm Tin | AG3ZEY 33WZ83

OSG 1410102905 Filet formare robinet formare M4-0.70 mm tablă

În stoc
Articol: AG3ZEY Model: 1410102905Crucea Ref: 33WZ83
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
€31.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
Număr listă14101
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală53mm
Smoală0.70mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.4.10mm
MărimeaM4
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului19mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1410104801 Filet Formare Tap M10-1.50mm S/o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmOxid de abur474mm1.50mmD67.20mmM10€37.16
OSG 1410103408 Filet Tap Forming M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTicn360mm0.80mmD45.00mmM5€31.13
OSG 1410103500 Filet Tap M5-0.80mm Bright | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmLuminos360mm0.80mmD75.00mmM5€24.31
OSG 1410103501 Filet Formare Tap M5-0.80mm S/o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmOxid de abur360mm0.80mmD75.00mmM5€24.38
OSG 1410103505 Filet Tap Forming M5-0.80mm Tin | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmStaniu360mm0.80mmD75.00mmM5€31.34
OSG 1410100400 Robinet de formare filet M2-0.40 mm Bright | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmLuminos244mm0.40mmD33.58mmM2€36.84
OSG 1410100401 Filet Formare Tap Formare M2-0.40mm S/o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmOxid de abur244mm0.40mmD33.58mmM2€36.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1410102905 Filet formare robinet formare M4-0.70 mm tablă
€31.34 /unitate