Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 147301 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 7/16 inch x 14 S/o | AG4HBQ 33ZD26

OSG 147301 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 7/16 inch x 14 S/o

În stoc
Articol: AG4HBQ Model: 147301Crucea Ref: 33ZD26
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
€225.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaASA DE
Număr listă302
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.593
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.429 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilfinalizareaNumăr de flauturiLungimea filetuluiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 145901 Spiral Flute Tap Fund #10x32 S/o | AG4GQQ 33ZC97 145901În josASA DE31"2.5 "32H40.255 "€65.39
OSG 146001 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 20 S/o | AG4GQT 33ZC99 146001În josASA DE31.125 "2 23 / 32 "20H20.318 "€72.93
OSG 146101 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 20 S/o | AG4GQV 33ZD02 146101În josASA DE31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "€78.11
OSG 146201 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 28 S/o | AG4GQW 33ZD04 146201În josASA DE31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "€72.93
OSG 146301 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 28 S/o | AG4GQY 33ZD06 146301În josASA DE31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "€75.13
OSG 144701 Spiral Flute Tap Fund #2x56 S/o | AG4GZW 33ZC73 144701În josASA DE29 / 16 "1.875 "56H20.141 "€104.85
OSG 144801 Spiral Flute Tap Fund #4x40 S/o | AG4GZY 33ZC75 144801În josASA DE311 / 16 "2"40H20.141 "€82.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 147301 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 7/16 inch x 14 S/o
€225.50 /unitate