Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1625058187 Forming Tap Forming 5/8 Inch x 18 V Coating | AG3UZV 33VT94

OSG 1625058187 Robinet de formare Acoperire de formare de 5/8 inch x 18 V

În stoc
Articol: AG3UZV Model: 1625058187Crucea Ref: 33VT94
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
€373.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16250
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH7
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1625000802 Robinet de formare a filetului #0x80 V Acoperire | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€120.81
OSG 1625000803 Robinet de formare a filetului #0x80 V Acoperire | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€122.06
OSG 1625001643 Robinet de formare a filetului #1x64 V Acoperire | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€109.09
OSG 1625001723 Robinet de formare a filetului #1x72 V Acoperire | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€109.09
OSG 1625002562 Robinet de formare a filetului #2x56 V Acoperire | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€104.88
OSG 1625002563 Robinet de formare a filetului #2x56 V Acoperire | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€104.88
OSG 1625002642 Robinet de formare a filetului #2x64 V Acoperire | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€104.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1625058187 Robinet de formare Acoperire de formare de 5/8 inch x 18 V
€373.02 /unitate