Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLUORAMICS 9755555 Pistol de calafat pentru piston verde | AG8HRG

FLUORAMICS 9755555 Pistol de calafat pentru piston verde

În stoc
Articol: AG8HRG Model: 9755555

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€99.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston
CuloriVerde
Tipul de containerPiston din plastic
MaterialArma de calcat
TipAprobat cu oxigen multifuncțional

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Fluoramics 9712151 Sigilant pentru filet borcan LOX-8: Acest material de etanșare a filetelor pentru borcane Flouramics de 100 de grame este rezistent la apă și este utilizat pentru oțel inoxidabil antidegradare.
  • Fluoramics 9712152 Unsoare pentru borcane LOX-8: Această grăsime pentru borcane este aprobată NLGI 00 pentru a rezista la coroziune.
  • Fluoramics 9712154 Unsoare pentru piston LOX-8: Această unsoare pentru piston este aprobată NLGI 2 pentru o stabilitate excelentă la oxidare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă NLGI-Grade?

A. NLGI-Grade este o măsură a durității relative a grăsimii utilizate pentru lubrifierea mașinilor. Este aprobat de National Lubricating Grease Institute.

Î. Cum se aplică unsoare/lubrifianți LOX-8 într-o mașină?

A.

  • Aplicați cu o perie mică, rigidă de unică folosință, utilizată numai cu LOX-8 pentru a evita contaminarea.
  • Îndepărtați LOX-8 cu aplicații multiple ale unui solvent/detergent compatibil cu oxigen.

Î. Ce să faci cu un pistol de calafat după ce îl folosești?

A.

  • Introduceți un șurub/cuie lung care se potrivește strâns în orificiul duzei pentru a-l etanșa pe un tub de calafate pentru a preveni uscarea.
  • Aplicați bandă adezivă peste capătul unghiei și al duzei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLUORAMICS 9755555 Pistol de calafat pentru piston verde
€99.53 /unitate