Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1636001208 Forming Tap Forming 18x2.50mm V Strat | AG4GTY 33ZA30

OSG 1636001208 Robinet de formare Acoperire în V 18x2.50 mm

În stoc
Articol: AG4GTY Model: 1636001208Crucea Ref: 33ZA30
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
€472.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16360
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală125mm
Smoală2.50mm
Limite diametrul pasuluiD10
Diametrul tijei.25.00mm
MărimeaM18
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului56mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2768
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1636000808 Forming Tap Forming 10x1.50mm V Strat | AG4GTU 33ZA26 1636000808100mm1.50mmD89.30mmM1042mm€221.32
OSG 1636000908 Forming Tap Forming 12x1.75mm V Strat | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€299.04
OSG 1636001008 Forming Tap Forming 14x2.00mm V Strat | AG4GTW 33ZA28 1636001008110mm2.00mmD1013.70mmM1446mm€373.22
OSG 1636001108 Forming Tap Forming 16x2.00mm V Strat | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€427.43
OSG 1636001308 Forming Tap Forming 20x2.50mm V Strat | AG4GTZ 33ZA31 1636001308140mm2.50mmD1019.30mmM2056mm€562.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1636001208 Robinet de formare Acoperire în V 18x2.50 mm
€472.28 /unitate