Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1650504208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 x 18 V Coating | AG2XVX 32NH12

OSG 1650504208 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 x 18 V Acoperire

În stoc
Articol: AG2XVX Model: 1650504208Crucea Ref: 32NH12

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€172.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaV Acoperire
Număr listă16505
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală3 15 / 16 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.125 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaArticolMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1650500108 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #4 x 40 V Acoperire | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#4Modificarea fundului45 / 64 "UNCVC-10€64.02
OSG 1650500208 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #4 x 48 V Acoperire | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#4Modificarea fundului45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500308 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #5 x 40 V Acoperire | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#5Modificarea fundului45 / 64 "UNCVC-10€55.02
OSG 1650500408 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #5 x 44 V Acoperire | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#5Modificarea fundului45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500508 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6 x 32 V Acoperire | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#6Modificarea fundului25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500608 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6 x 32 V Acoperire | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#6Modificarea fundului25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500708 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6 x 40 V Acoperire | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#6Modificarea fundului25 / 32 "UNFVC-10€47.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1650504208 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 x 18 V Acoperire
€172.50 /unitate