Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1715301 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60

OSG 1715301 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x32 S/o

În stoc
Articol: AG3NTF Model: 1715301Crucea Ref: 33PD60
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
€56.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă314
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.191 "
Mărimea#10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaArticolAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr listăMaterialPreț
OSG 1759701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64 1759701#6Oxid de aburAtingeți punctul spiraldop11 / 16 "UNC312VC-10€37.34
OSG 31400801 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 S/O 3 caneluri | AH3ZFH 33ZG11 31400801-oxidRobinetPunctul spiralat1.125 "UNC314Metal praf€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1715301 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x32 S/o
€56.46 /unitate